Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 107 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 107 x 4 VE=S
DIN 471 Federstahl 107 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004710001070000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 107 x 4 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
107x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.240 KGM
Materialnummer:
00471.000.1070.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 107x4, AM4711070, 00471.000.1070.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7916*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3616*
€ 2,8103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3116*
€ 2,7508
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2116*
€ 2,6318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1616*
€ 2,5723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0716*
€ 2,4652
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7916*
€ 2,132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.