Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 118 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 118 x 4 VE=S
DIN 471 Federstahl 118 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004710001180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 118 x 4 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
118x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.520 KGM
Materialnummer:
00471.000.1180.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 federstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 118x4, AM4711180, 00471.000.1180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2586*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9386*
€ 3,49693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9086*
€ 3,46123
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8086*
€ 3,34223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7186*
€ 3,23513
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2586*
€ 2,68773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.