Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 33 x 1,5 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 33 x 1,5 VE=K
DIN 471 Federstahl 33 x 1,5 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-004710009330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 33 x 1,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
33x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.367 KGM
Materialnummer:
00471.000.9330.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 federstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 33x1,5, AM471330, 00471.000.9330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0826*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.