Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 24 x 1,2 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 1.4122 24 x 1,2 rostfrei VE=S
DIN 471 1.4122 24 x 1,2 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713000240000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 24 x 1,2 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
24x1,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.177 KGM
Materialnummer:
00471.300.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 edelstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 24 x 1,5, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 1.4122, DIN471, 24x1,2, AM471240, 00471.300.0240.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2554*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.