Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 42 x 1,75 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 1.4122 42 x 1,75 rostfrei VE=S
DIN 471 1.4122 42 x 1,75 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713000420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 42 x 1,75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
42x1,75
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.650 KGM
Materialnummer:
00471.300.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 1.4122, DIN471, 42x1,75, AM471420, 00471.300.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7244*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0144*
€ 1,20714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0044*
€ 1,19524
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9044*
€ 1,07624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8844*
€ 1,05244
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7244*
€ 0,86204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.