Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 100 x 3 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 1.4122 100 x 3 rostfrei VE=S
DIN 471 1.4122 100 x 3 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713001000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 100 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Regel
Abmessung:
100x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.370 KGM
Materialnummer:
00471.300.1000.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, sicherungsring edelstahl, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 1.4122, DIN471, 100x3, AM4711000, 00471.300.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7113*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7513*
€ 11,60405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6813*
€ 11,52075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3213*
€ 11,09235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9013*
€ 10,59255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5013*
€ 10,11655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7113*
€ 7,98645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.