Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Federstahl 20 x 1,2 flZnnc flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Federstahl 20 x 1,2 flZnnc flZn VE=S
DIN 471 Federstahl 20 x 1,2 flZnnc flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004713180200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel zinklamellenbesch. Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 20 x 1,2 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN471
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
Regel
Abmessung:
20x1,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.140 KGM
Materialnummer:
00471.318.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Seeger-Ring, Seegerring, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, seegerring din 471, sicherungsring für wellen, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen, DIN 471 Federstahl, DIN471, 20x1,2, AM471200, 00471.318.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.