Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 508 10 M 4 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 508 10 M 4 x 5 VE=S
DIN 508 10 M 4 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005081000040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN508
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.232 KGM
Materialnummer:
00508.100.0040.005
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508, Gleitmuttern, Muttern - diverse Formen, Nutensteine, T-Nutensteine, Vergleiche ISO 299, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 508 10, DIN508, M4x5, 4x5, AM50845, 00508.100.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3642*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8142*
€ 2,1589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8042*
€ 2,147
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7042*
€ 2,028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6642*
€ 1,9804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6242*
€ 1,9328
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3642*
€ 1,6234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.