Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 508 10 M 12 x 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 508 10 M 12 x 14 VE=S
DIN 508 10 M 12 x 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005081000120014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 12 x 14 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN508
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.500 KGM
Materialnummer:
00508.100.0120.014
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508, Gleitmuttern, Muttern - diverse Formen, Nutensteine, T-Nutensteine, Vergleiche ISO 299, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 508 10, DIN508, M12x14, 12x14, AM5081214, 00508.100.0120.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8805*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5705*
€ 3,0589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5405*
€ 3,0232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4205*
€ 2,8804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3305*
€ 2,7733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2705*
€ 2,7019
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8805*
€ 2,2378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.