Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 529 Mu Stahl CM 16 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 529 Mu Stahl CM 16 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 529 Mu Stahl CM 16 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005290130160180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 529
DIN 529 Schraube
DIN 529 Steinschraube
Schraube DIN 529
DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben, mit Spaltdolle, mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 16 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN529
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
CM16x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.200 KGM
Materialnummer:
00529.013.0160.180
Weitere Suchbegriffe: Steinschraube DIN 529, din 529 m16, din 529, Ankerschrauben, Mauerschrauben, Steinschrauben, DIN 529 Stahl, DIN529, CM16x180, galZn, AM52916180, 00529.013.0160.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1732*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5432*
€ 1,83641
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4832*
€ 1,76501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4332*
€ 1,70551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4132*
€ 1,68171
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1732*
€ 1,39611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.