Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 529 Mu Stahl CM 16 x 320 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 529 Mu Stahl CM 16 x 320 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 529 Mu Stahl CM 16 x 320 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005290130160320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 529
DIN 529 Schraube
DIN 529 Steinschraube
Schraube DIN 529
DIN 529 Mu Stahl Form C galvanisch verzinkt Steinschrauben, mit Spaltdolle, mit Sechskantmutter - Abmessung: CM 16 x 320 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN529
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
CM16x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
51.300 KGM
Materialnummer:
00529.013.0160.320
Weitere Suchbegriffe: Steinschraube DIN 529, din 529 m16x320, din 529, din 529 m16, Ankerschrauben, Mauerschrauben, Steinschrauben, DIN 529 Stahl, DIN529, CM16x320, galZn, AM52916320, 00529.013.0160.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7185*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5885*
€ 4,27032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4285*
€ 4,07992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3285*
€ 3,96092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2685*
€ 3,88952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7185*
€ 3,23502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.