Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 14 H M 12 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 14 H M 12 x 25 VE=S
DIN 551 14 H M 12 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005510000120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN551
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.800 KGM
Materialnummer:
00551.000.0120.025
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x25, din 551, din 551 m12, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, DIN 551/ISO 4766 14 H, DIN551, M12x25, 12x25, AM5511225, 00551.000.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2124*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.