| |
|
| Artikel-Nr.: 4-005510009020006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN551 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M2x6 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.012 KGM | Materialnummer: | 00551.000.9020.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, DIN 551/ISO 4766 14 H, DIN551, M2x6, 2x6, AM55126, 00551.000.9020.006 |
| | |
| |