Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Polyamid M 5 x 6 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Polyamid M 5 x 6 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S
DIN 551 Polyamid M 5 x 6 PA6.6 naturfarben Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005516000050006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN551
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.012 KGM
Materialnummer:
00551.600.0050.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 m5 x 6 polyamid, din 551, din 551 polyamid, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, DIN 551/ISO 4766 Poly., DIN551, M5x6, 5x6, Kunststoff, AM55156, 00551.600.0050.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1365*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.