| |
|
| Artikel-Nr.: 4-005517000040010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN551 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.078 KGM | Materialnummer: | 00551.700.0040.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 4x10, din 551, din 551 m4, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, DIN 551/ISO 4766 Ms, DIN551, M4x10, 4x10, Ms, AM551410, 00551.700.0040.010 |
| | |
| |