| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-005517000100016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN551 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.840 KGM | Materialnummer: | 00551.700.0100.016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 3x16, din 551, din 551 messing, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, DIN 551/ISO 4766 Ms, DIN551, M10x16, 10x16, Ms, AM5511016, 00551.700.0100.016 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |