Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 14 H M 2 x 6 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 14 H M 2 x 6 VE=K
DIN 553 14 H M 2 x 6 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-005530009020006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestifte m. Längsschlitz
Madenschrauben
Vergleiche ISO 7434
DIN 553/ISO 7434 14 H
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN553
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
00553.000.9020.006
Weitere Suchbegriffe: DIN553, M2x6, 2x6, AM55326, 00553.000.9020.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.