| |
|
| Artikel-Nr.: 4-005530009060010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 6 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN553 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.144 KGM | Materialnummer: | 00553.000.9060.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, DIN 553/ISO 7434 14 H, DIN553, M6x10, 6x10, AM553610, 00553.000.9060.010 |
| | |
| |