| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-005539100020003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 553 A 1 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 2 x 3 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN553 | Werkstoff: | A 1 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M2x3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.005 KGM | Materialnummer: | 00553.910.0020.003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gewindestift Edelstahl DIN 553, Gewindestift Edelstahl ISO 7434, ISO 7434 Edelstahl, din 553 m2x3, iso 7434 edelstahl, din 553 m2, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, DIN 553/ISO 7434 A 1, DIN553, M2x3, 2x3, A1, AM55323, 00553.910.0020.003 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |