Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 A 4 M 4 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 A 4 M 4 x 6 A 4 VE=S
DIN 553 A 4 M 4 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005539400040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN553
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.036 KGM
Materialnummer:
00553.940.0040.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, DIN 553/ISO 7434 A 4, DIN553, M4x6, 4x6, A4, AM55346, 00553.940.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3743*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5143*
€ 0,61202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5043*
€ 0,60012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4843*
€ 0,57632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4543*
€ 0,54062
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.