Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 555 5 WW 3/4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 5 WW 3/4 VE=S
DIN 555 5 WW 3/4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005555040750000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 5 Ww-BSW Sechskantmuttern mit Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 3/4 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN555
Werkstoff:
5
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW3/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
00555.504.0750.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555-5, din 555, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4034, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 555 5, DIN555, WW3/4, AM555750, 00555.504.0750.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9828*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2828*
€ 1,52653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2628*
€ 1,50273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2128*
€ 1,44323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1728*
€ 1,39563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9828*
€ 1,16953
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.