Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 5 WW 1 1/8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 5 WW 1 1/8 VE=S
DIN 555 5 WW 1 1/8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005555041180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 5 Ww-BSW Sechskantmuttern mit Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1 1/8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN555
Werkstoff:
5
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Abmessung:
WW11/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.500 KGM
Materialnummer:
00555.504.1180.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555-5, din 555, reyher din 555, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4034, Whitworthgewinde-Muttern, Whitworthgewindemuttern, Zollgewinde-Muttern, Zollgewindemuttern, DIN 555 5, DIN555, WW11/8, AM5551180, 00555.504.1180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2618*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8918*
€ 3,44124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8618*
€ 3,40554
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7518*
€ 3,27464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7118*
€ 3,22704
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2618*
€ 2,69154
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,2811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.