Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 04 M 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562 04 M 3 VE=S
DIN 562 04 M 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005624000030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN562
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
00562.400.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 04, din 562, din 562 m3, Flache Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 562 04, DIN562, M3, 3, AM56230, 00562.400.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00907*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01273*
€ 0,01515
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01166*
€ 0,01388
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0041*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00501*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.