Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 04 M 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562 04 M 6 VE=S
DIN 562 04 M 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005624000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN562
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.193 KGM
Materialnummer:
00562.400.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, m6 din 562-04, din 562 m6, din 562 04, Flache Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 562 04, DIN562, M6, 6, AM56260, 00562.400.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00577*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00448*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.