Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 10 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 10 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 571 Stahl 10 x 40 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710200100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.800 KGM
Materialnummer:
00571.020.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 10 x 40, din 571, holzschraube din 571 verzinkt, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, Wellplatten-Schrauben, Wellplattenschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 10x40, tZn, AM5711040, 00571.020.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0742*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1326*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2354*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.