Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 10 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 10 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 571 Stahl 10 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710200100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.400 KGM
Materialnummer:
00571.020.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 10x100, din 571, din 571 10 x 100, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, Wellplatten-Schrauben, Wellplattenschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 10x100, tZn, AM57110100, 00571.020.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2567*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4205*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.