Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 10 x 160 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 10 x 160 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 10 x 160 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200100160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 160 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.280 KGM
Materialnummer:
00571.920.0100.160
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a2 10x160, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 10x160, A2, AM57110160, 00571.920.0100.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9207*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3107*
€ 1,55973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3007*
€ 1,54783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2407*
€ 1,47643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1907*
€ 1,41693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1407*
€ 1,35743
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9207*
€ 1,09563
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.