Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 2 12 x 70 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 2 12 x 70 A 2 VE=S
DIN 571 A 2 12 x 70 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719200120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 70 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.780 KGM
Materialnummer:
00571.920.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, holzschrauben din 571 a2, din 571, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 2, DIN571, 12x70, A2, AM5711270, 00571.920.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2811*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3511*
€ 0,41781
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.