Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 10 x 120 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 10 x 120 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 10 x 120 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400100120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.400 KGM
Materialnummer:
00571.940.0100.120
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a4 10x120, edelstahlschraube din 571, edelstahlschraube din 571 10x120, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 10x120, A4, AM57110120, 00571.940.0100.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5109*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6909*
€ 0,82217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6809*
€ 0,81027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6509*
€ 0,77457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6309*
€ 0,75077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.