Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 12 x 140 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 12 x 140 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 12 x 140 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400120140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 140 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.210 KGM
Materialnummer:
00571.940.0120.140
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, reyher din 571 a4 12x140, edelstahlschraube din 571, din 571 a4, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 12x140, A4, AM57112140, 00571.940.0120.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1435*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5235*
€ 1,81297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5135*
€ 1,80107
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4435*
€ 1,71777
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3835*
€ 1,64637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3435*
€ 1,59877
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1435*
€ 1,36077
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.