Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 A 4 12 x 180 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 A 4 12 x 180 A 4 VE=S
DIN 571 A 4 12 x 180 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005719400120180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.730 KGM
Materialnummer:
00571.940.0120.180
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 A 4, DIN571, 12x180, A4, AM57112180, 00571.940.0120.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5553*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0753*
€ 2,46961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0253*
€ 2,41011
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9353*
€ 2,30301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8853*
€ 2,24351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8553*
€ 2,20781
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5553*
€ 1,85081
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.