Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 14 VE=S
DIN 580 C15E M 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 14 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.550 KGM
Materialnummer:
00580.300.0140.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 c15e, din 580, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M14, 14, AM580140, 00580.300.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3865*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9365*
€ 2,30444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9065*
€ 2,26874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8265*
€ 2,17354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7465*
€ 2,07834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6965*
€ 2,01884
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3865*
€ 1,64994
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.