Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 18 VE=S
DIN 580 C15E M 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.500 KGM
Materialnummer:
00580.300.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 c15e m 18, din 580 c15e, din 580, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M18, 18, AM580180, 00580.300.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5194*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7594*
€ 4,47369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5694*
€ 4,24759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4294*
€ 4,08099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3294*
€ 3,96199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1694*
€ 3,77159
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5194*
€ 2,99809
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.