Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 22 VE=S
DIN 580 C15E M 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
87.340 KGM
Materialnummer:
00580.300.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 c15e, din 580, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M22, 22, AM580220, 00580.300.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0755*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8955*
€ 7,01565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6555*
€ 6,73005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4255*
€ 6,45635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2255*
€ 6,21835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9755*
€ 5,92085
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0755*
€ 4,84985
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.