Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 27 VE=S
DIN 580 C15E M 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 27 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
157.760 KGM
Materialnummer:
00580.300.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 c15e m 27, din 580 c15e, din 580, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M27, 27, AM580270, 00580.300.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2674*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,0574*
€ 13,15831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8274*
€ 12,88461
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,2274*
€ 12,17061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,9874*
€ 11,88501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,7674*
€ 11,62321
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,2674*
€ 9,83821
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,4354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.