Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 C15E M 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 16 VE=S
DIN 582 C15E M 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E Ringmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.000 KGM
Materialnummer:
00582.300.0160.000
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m16, din 582, ringmutter din 582 c15, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C15E, DIN582, M16, 16, AM582160, 00582.300.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2805*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7605*
€ 2,095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7405*
€ 2,0712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6905*
€ 2,0117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6205*
€ 1,9284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5805*
€ 1,8808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2805*
€ 1,5238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,9685*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,433*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.