Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 C15E M 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 22 VE=S
DIN 582 C15E M 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E Ringmuttern - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
78.140 KGM
Materialnummer:
00582.300.0220.000
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 c15, din 582, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C15E, DIN582, M22, 22, AM582220, 00582.300.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,335*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,645*
€ 9,09755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,525*
€ 8,95475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,195*
€ 8,56205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,005*
€ 8,33595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,745*
€ 8,02655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,335*
€ 6,34865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.