Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 A 2 M 10 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 A 2 M 10 A 2 VE=S
DIN 582 A 2 M 10 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005829200100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 A 2 Ringmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.950 KGM
Materialnummer:
00582.920.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, ringmutter din 582 a2, edelstahlmutter din 582, ringmutter din 582 m10, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 A 2, DIN582, M10, 10, A2, AM582100, 00582.920.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0889*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8489*
€ 3,39019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7789*
€ 3,30689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6689*
€ 3,17599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5989*
€ 3,09269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5289*
€ 3,00939
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0889*
€ 2,48579
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.