Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 A 2 M 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 A 2 M 12 A 2 VE=S
DIN 582 A 2 M 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005829200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 A 2 Ringmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.200 KGM
Materialnummer:
00582.920.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, ringmutter din 582 a2, edelstahlmutter din 582, ringmutter din 582 m12, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 A 2, DIN582, M12, 12, A2, AM582120, 00582.920.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7703*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7103*
€ 4,41526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6803*
€ 4,37956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4803*
€ 4,14156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3803*
€ 4,02256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2903*
€ 3,91546
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7703*
€ 3,29666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.