Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Mu St. M 27 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Mu St. M 27 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 601 Mu St. M 27 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006014100270120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 27 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN601
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
83.300 KGM
Materialnummer:
00601.410.0270.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 42 x 120, din 601, din601 blau verzinkt, Bauschrauben, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, DIN 601/ISO 4016 Stahl, DIN601, M27x120, 27x120, galZn, AM60127120, 00601.410.0270.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7277*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6677*
€ 4,36456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4677*
€ 4,12656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3577*
€ 3,99566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2677*
€ 3,88856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7277*
€ 3,24596
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,1407*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5552*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.