Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Mu St. M 27 x 260 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Mu St. M 27 x 260 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 601 Mu St. M 27 x 260 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006014100270260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 27 x 260 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN601
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
146.000 KGM
Materialnummer:
00601.410.0270.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din601 blau verzinkt, din 601, Bauschrauben, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, DIN 601/ISO 4016 Stahl, DIN601, M27x260, 27x260, galZn, AM60127260, 00601.410.0270.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3104*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,8804*
€ 6,99768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8004*
€ 6,90248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,5604*
€ 6,61688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3404*
€ 6,35508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2004*
€ 6,18848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3104*
€ 5,12938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,9858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.