Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Mu St. M 10 x 30 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Mu St. M 10 x 30 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 601 Mu St. M 10 x 30 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006014200100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl feuerverzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN601
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.910 KGM
Materialnummer:
00601.420.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601, Bauschrauben, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, DIN 601 Stahl, DIN601, M10x30, 10x30, tZn, AM6011030, 00601.420.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1266*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.