Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Mu St. M 12 x 25 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 601 Mu St. M 12 x 25 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 601 Mu St. M 12 x 25 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006014200120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl feuerverzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN601
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.250 KGM
Materialnummer:
00601.420.0120.025
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601, Bauschrauben, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, DIN 601 Stahl, DIN601, M12x25, 12x25, tZn, AM6011225, 00601.420.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2345*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.