Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 12 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 12 x 240 VE=S
DIN 603 Mu St. M 12 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000120240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 240 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.700 KGM
Materialnummer:
00603.400.0120.240
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schloßschrauben m12, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M12x240, 12x240, AM60312240, 00603.400.0120.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6071*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8271*
€ 0,98425
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7571*
€ 0,90095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7271*
€ 0,86525
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.