Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 16 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 16 x 220 VE=S
DIN 603 Mu St. M 16 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000160220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.000 KGM
Materialnummer:
00603.400.0160.220
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x220, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M16x220, 16x220, AM60316220, 00603.400.0160.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4405*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9205*
€ 2,2854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9105*
€ 2,2735
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7905*
€ 2,1307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7405*
€ 2,0712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7105*
€ 2,0355
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4405*
€ 1,7142
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.