Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu MS M 5 x 40 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu MS M 5 x 40 Ms VE=S
DIN 603 o.Mu MS M 5 x 40 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006037040050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.811 KGM
Materialnummer:
00603.704.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m5x40, din 603, din 603 messing, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Messing, DIN603, M5x40, 5x40, Ms, AM603540, 00603.704.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3757*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4657*
€ 0,55418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.