Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu MS M 6 x 70 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu MS M 6 x 70 Ms VE=S
DIN 603 o.Mu MS M 6 x 70 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006037040060070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 70 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.990 KGM
Materialnummer:
00603.704.0060.070
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m6x70, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Messing, DIN603, M6x70, 6x70, Ms, AM603670, 00603.704.0060.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9513*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2013*
€ 1,42955
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1813*
€ 1,40575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1413*
€ 1,35815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1213*
€ 1,33435
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9513*
€ 1,13205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.