Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu MS M 8 x 25 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu MS M 8 x 25 Ms VE=S
DIN 603 o.Mu MS M 8 x 25 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006037040080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.670 KGM
Materialnummer:
00603.704.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m8, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Messing, DIN603, M8x25, 8x25, Ms, AM603825, 00603.704.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9269*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2069*
€ 1,43621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1469*
€ 1,36481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1169*
€ 1,32911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0969*
€ 1,30531
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9269*
€ 1,10301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.