Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu 8.8 M 8 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu 8.8 M 8 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 o.Mu 8.8 M 8 x 140 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006038140080140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 140 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.680 KGM
Materialnummer:
00603.814.0080.140
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 vz 8x140, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 o.Mu 8.8, DIN603, M8x140, 8x140, AM6038140, 00603.814.0080.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3673*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4873*
€ 0,57989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4473*
€ 0,53229
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.