Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 2 M 6 x 16 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 2 M 6 x 16 A 2 VE=S
DIN 603 A 2 M 6 x 16 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039240060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.655 KGM
Materialnummer:
00603.924.0060.016
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a2 6x16, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 2, DIN603, M6x16, 6x16, A2, AM603616, 00603.924.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0471*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.